Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 1 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 2 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 3 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 4 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 5 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 1 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 2 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 3 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 4 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм
Фото - 5 - Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм

Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм (07140206)

Съемник стопорных колец Wurth для отверстий тип D 8-12мм СЪЁМНИК-СТОП.КОЛЕЦ-ОТВ.-8-12MM
Номер товара 07140206
В наличии
Цена:
1244.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для внутренних стопорных колец

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: с пластмассовым покрытием
  • Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания

Наконечник из высокоплотной пружинной стали

  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец
  • Запрессованные наконечники
  • Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
  • Винтовое и монтажное соединение

Высокая точность и плавная работа.

  • Большие контактные поверхности
  • Установка колец без перекоса.
  • Головка плоскогубцев
  • Узкая форма для свободного доступа к деталям, в частности, в труднодоступных местах.
Диаметр штифта (D1) 0,9 мм
Длина крючка (L3) 12 мм
Длина (l1) 130 мм
Длина губок (L2) 26 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8-13 мм
Форма D
Материал Сталь
Область применения Съемники стопорных колец для внутренних колец

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для внутренних стопорных колец

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: с пластмассовым покрытием
  • Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания

Наконечник из высокоплотной пружинной стали

  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец
  • Запрессованные наконечники
  • Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
  • Винтовое и монтажное соединение

Высокая точность и плавная работа.

  • Большие контактные поверхности
  • Установка колец без перекоса.
  • Головка плоскогубцев
  • Узкая форма для свободного доступа к деталям, в частности, в труднодоступных местах.
Характеристики arrow_down
Диаметр штифта (D1) 0,9 мм
Длина крючка (L3) 12 мм
Длина (l1) 130 мм
Длина губок (L2) 26 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8-13 мм
Форма D
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Съемники стопорных колец для внутренних колец
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
408.36 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии