Хомут полиамидный, черный 712,5x720мм
Хомут полиамидный, черный 712,5x720мм
Хомут полиамидный, черный 712,5x720мм
Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-12,5X720
Цена:
63 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором.
Для быстрого, беспроблемного и надежного связывания кабелей, жгутов проводов, шлангов и т. д.
- Легко поддается вторичной переработке
- Безопасно связанные кабели
- Стяжка с внутренними зубьями
- Дополнительный инструмент для сборки не требуется
Можно застегнуть вручную - Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Ширина | 12,5 мм |
Сила растяжения, макс. | 1200 Н |
Термостойкость, мин./макс. | -40 85 °C |
Диаметр пучка, мин./макс. | 48-220 мм |
Длина | 720 мм |
Материал | PA - Полиамид |
Не содержит силикона | Да |
Цвет | Черный |
Применение
Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
Натуральный: Для использования внутри помещений
Примечание
Соблюдайте осторожность при контакте с сильными минеральными кислотами, и/или окислителями, особенно при высоких температурах
Не является стойким к воздействию минеральных кислот и / или химическим окислителям
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором.
Для быстрого, беспроблемного и надежного связывания кабелей, жгутов проводов, шлангов и т. д.
- Легко поддается вторичной переработке
- Безопасно связанные кабели
- Стяжка с внутренними зубьями
- Дополнительный инструмент для сборки не требуется
Можно застегнуть вручную - Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Характеристики
Ширина | 12,5 мм |
Сила растяжения, макс. | 1200 Н |
Термостойкость, мин./макс. | -40 85 °C |
Диаметр пучка, мин./макс. | 48-220 мм |
Длина | 720 мм |
Материал | PA - Полиамид |
Не содержит силикона | Да |
Цвет | Черный |
Применение
Применение
Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
Натуральный: Для использования внутри помещений
Примечание
Соблюдайте осторожность при контакте с сильными минеральными кислотами, и/или окислителями, особенно при высоких температурах
Не является стойким к воздействию минеральных кислот и / или химическим окислителям
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.