Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Хомут полиамидный, белый 3,5X200мм
Хомут полиамидный, белый 3,5X200мм
Хомут полиамидный, белый 3,5X200мм
Хомут полиамидный, белый 3,5X200мм

Хомут полиамидный, белый 3,5X200мм

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-БЕЛЫЙ-3,6X200
Номер товара 050213
В наличии
Цена:
1.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
  • Длительный срок эксплуатации
  • Холодостойкие, не трескающиеся и не ломающиеся при низких температурах
  • Не содержат галогенов и силикона
  • Пластиковый замок
  • Устойчивые к маслам, жирам и многим органическим соединений

Примечание Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-40 мм
Сила растяжения, макс. 180 Н
Длина 200 мм
Ширина 3,6 мм
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 85 °C
Материал PA - Полиамид
Цвет Натуральный
Не содержит силикона Да
Применение: Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Естественный: Для использования внутри помещений
Хомуты белого цвета предназначены для использования при нормальных условиях в закрытом пространстве.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
  • Длительный срок эксплуатации
  • Холодостойкие, не трескающиеся и не ломающиеся при низких температурах
  • Не содержат галогенов и силикона
  • Пластиковый замок
  • Устойчивые к маслам, жирам и многим органическим соединений

Примечание Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей
Характеристики arrow_down
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-40 мм
Сила растяжения, макс. 180 Н
Длина 200 мм
Ширина 3,6 мм
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 85 °C
Материал PA - Полиамид
Цвет Натуральный
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Применение: Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Естественный: Для использования внутри помещений
Хомуты белого цвета предназначены для использования при нормальных условиях в закрытом пространстве.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!