Хомут затяжной, быстросъемный, 16-27 mm, W14,3 mm, W2
Хомут затяжной, быстросъемный, 16-27 mm, W14,3 mm, W2
Хомут затяжной, быстросъемный, 16-27 mm, W14,3 mm, W2 (0547316027)
Хомут затяжной, быстросъемный 16-27 мм, W2, DIN3017, W14,3 мм, -арт. 0547316027
Номер товара 0547316027
В наличии
Цена:
103.68 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Быстросъемный крепеж Быстрый и легкий предварительный монтаж благодаря «принципу трещотки»
Перфорированная лента, загнутые края Предотвращает травмирование и повреждение шлангов.
Длинный шестигранный болт Надежная направляющая при монтаже, даже когда она находится вне зоны видимости
| Ширина ленты | 14,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 16-27 мм |
| Момент затяжки | 5 Нм |
| Размер ключа | 8 мм |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая A2 |
| Материал ленты | Сталь нержавеющая A2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие винта | Цинковое/никелевое покрытие |
| Тип привода | Шлиц |
Область применения
Для топливопроводов, воздуховодов, систем охлаждения/отопления, общего зажима/фиксации, масляной гидравлики и гидравлики низкого давления
Информация о продукте
Описание
Быстросъемный крепеж Быстрый и легкий предварительный монтаж благодаря «принципу трещотки»
Перфорированная лента, загнутые края Предотвращает травмирование и повреждение шлангов.
Длинный шестигранный болт Надежная направляющая при монтаже, даже когда она находится вне зоны видимости
Характеристики
| Ширина ленты | 14,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 16-27 мм |
| Момент затяжки | 5 Нм |
| Размер ключа | 8 мм |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая A2 |
| Материал ленты | Сталь нержавеющая A2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие винта | Цинковое/никелевое покрытие |
| Тип привода | Шлиц |
Применение
Область применения
Для топливопроводов, воздуховодов, систем охлаждения/отопления, общего зажима/фиксации, масляной гидравлики и гидравлики низкого давления
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Хомут затяжной, быстросъемный, 100-120 mm, W14,3 mm, W2
Нет отзывов про этот товар