Хомут затяжной, быстросъемный, 12-22 mm, W14,3 mm, W2
Хомут затяжной, быстросъемный, 12-22 mm, W14,3 mm, W2
Хомут затяжной, быстросъемный, 12-22 mm, W14,3 mm, W2 (0547312022)
Хомут затяжной, быстросъемный 12-22 мм, W2, DIN3017, W14,3 мм, -арт. 0547312022
Номер товара 0547312022
Нет в наличии
Цена:
97.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Быстросъемный крепеж Быстрый и легкий предварительный монтаж благодаря «принципу трещотки»
Перфорированная лента, загнутые края Предотвращает травмирование и повреждение шлангов.
Длинный шестигранный болт Надежная направляющая при монтаже, даже когда она находится вне зоны видимости
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12-22 мм |
| Ширина ленты | 14,3 мм |
| Момент затяжки | 5 Нм |
| Размер ключа | 8 мм |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая A2 |
| Материал ленты | Сталь нержавеющая A2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие винта | Цинковое/никелевое покрытие |
| Тип привода | Шлиц |
Область применения
Для топливопроводов, воздуховодов, систем охлаждения/отопления, общего зажима/фиксации, масляной гидравлики и гидравлики низкого давления
Информация о продукте
Описание
Быстросъемный крепеж Быстрый и легкий предварительный монтаж благодаря «принципу трещотки»
Перфорированная лента, загнутые края Предотвращает травмирование и повреждение шлангов.
Длинный шестигранный болт Надежная направляющая при монтаже, даже когда она находится вне зоны видимости
Характеристики
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12-22 мм |
| Ширина ленты | 14,3 мм |
| Момент затяжки | 5 Нм |
| Размер ключа | 8 мм |
| Материал винта | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая A2 |
| Материал ленты | Сталь нержавеющая A2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие винта | Цинковое/никелевое покрытие |
| Тип привода | Шлиц |
Применение
Область применения
Для топливопроводов, воздуховодов, систем охлаждения/отопления, общего зажима/фиксации, масляной гидравлики и гидравлики низкого давления
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Хомут затяжной, быстросъемный, 16-27 mm, W14,3 mm, W2
Нет отзывов про этот товар