Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 1 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 3 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 4 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 5 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 6 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 7 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 1 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 3 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 4 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 5 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 6 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2
Фото - 7 - Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2

Хомут затяжной, быстросъемный, 130-150 мм, W14,3 mm, W2 (0547330150)

Хомут затяжной, быстросъемный 130-150 мм, W2, DIN3017, W14, 3 мм, -арт. 0547330150
Номер товара 0547330150
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
185.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Быстросъемный крепеж Быстрый и легкий предварительный монтаж благодаря «принципу трещотки»
Перфорированная лента, загнутые края Предотвращает травмирование и повреждение шлангов.
Длинный шестигранный болт Надежная направляющая при монтаже, даже когда она находится вне зоны видимости
Диапазон зажима, мин./макс. 130-150 мм
Ширина ленты 14,3 мм
Момент затяжки 5 Нм
Размер ключа 8 мм
Материал винта Сталь
Материал корпуса Сталь нержавеющая A2
Материал ленты Сталь нержавеющая A2
Соответствие ROHS Да
Покрытие винта Цинковое/никелевое покрытие
Тип привода Шлиц
Область применения Для топливопроводов, воздуховодов, систем охлаждения/отопления, общего зажима/фиксации, масляной гидравлики и гидравлики низкого давления

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Быстросъемный крепеж Быстрый и легкий предварительный монтаж благодаря «принципу трещотки»
Перфорированная лента, загнутые края Предотвращает травмирование и повреждение шлангов.
Длинный шестигранный болт Надежная направляющая при монтаже, даже когда она находится вне зоны видимости
Характеристики arrow_down
Диапазон зажима, мин./макс. 130-150 мм
Ширина ленты 14,3 мм
Момент затяжки 5 Нм
Размер ключа 8 мм
Материал винта Сталь
Материал корпуса Сталь нержавеющая A2
Материал ленты Сталь нержавеющая A2
Соответствие ROHS Да
Покрытие винта Цинковое/никелевое покрытие
Тип привода Шлиц
Применение arrow_down
Область применения Для топливопроводов, воздуховодов, систем охлаждения/отопления, общего зажима/фиксации, масляной гидравлики и гидравлики низкого давления
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!