Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 1 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 2 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 3 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 4 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 5 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 1 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 2 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 3 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 4 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus
Фото - 5 - Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus

Винт для окон, самонарезающий, потайная зенкующая головка FEBOS®plus (0207583932)

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, потайная зенк. головка САМОРЕЗ-ROSO-H2-A2K-3,9X32 FEBOS PLUS
Номер товара 0207583932
Нет в наличии
Цена:
1.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование, шлиц PH. Для машинного использования, в рулонах. Примечание Также обратите внимание на информацию на странице обзора.
Высота головки винта (k1) 3,05 мм
Диаметр перового сверла 3,2 мм
Номинальный диаметр (d1) 3,9 мм
Длина (l1) 32 мм
Длина самореза со сверлом (lp) 6 мм
Диаметр головки (dk) 7,5 мм
Размер привода H2
Прочий стандарт WN 207
Декларация о производительности (EU-CPR) Нет
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка с гранями
Форма наконечника Сверловидный наконечник
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование, шлиц PH. Для машинного использования, в рулонах. Примечание Также обратите внимание на информацию на странице обзора.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 3,05 мм
Диаметр перового сверла 3,2 мм
Номинальный диаметр (d1) 3,9 мм
Длина (l1) 32 мм
Длина самореза со сверлом (lp) 6 мм
Диаметр головки (dk) 7,5 мм
Размер привода H2
Прочий стандарт WN 207
Декларация о производительности (EU-CPR) Нет
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка с гранями
Форма наконечника Сверловидный наконечник
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить