Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 9X28X3 мм
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 9X28X3 мм
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 9X28X3 мм (045995)
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 9X28X3 мм
ШАЙБА-DIN440-R-A2K-9X28X3
Номер товара 045995
В наличии
Цена:
4.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 440, оцинкованная сталь, голубое покрытие (A2K)
| Твердость по Виккерсу, HV | 100 HV |
| Внешний диаметр (d2) | 28 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| DIN | 440 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9 мм |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Форма | R |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Область применения
Соединительные элементы для дерева
Информация о продукте
Описание
DIN 440, оцинкованная сталь, голубое покрытие (A2K)
Характеристики
| Твердость по Виккерсу, HV | 100 HV |
| Внешний диаметр (d2) | 28 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| DIN | 440 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9 мм |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Форма | R |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Применение
Область применения
Соединительные элементы для дерева
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 5,5X18X2 мм
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 17,5X56X5 мм
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 11,0X34X3 мм
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 6,6X22X2 мм
Нет отзывов про этот товар