Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм
Фото - 1 - Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм
Фото - 2 - Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм
Фото - 1 - Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм
Фото - 2 - Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм

Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм (045914)

Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 13,5X44X4 мм ШАЙБА-DIN440-R-A2K-13,5X44X4
Номер товара 045914
В наличии
Цена:
11.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 440, оцинкованная сталь, голубое покрытие (A2K)
Твердость по Виккерсу, HV 100 HV
Внутренний диаметр (d1) 13,5 мм
Толщина (h1) 4 мм
Внешний диаметр (d2) 44 мм
DIN 440
Подходит для резьбы M12
Форма R
Декларация о производительности (EU-CPR) Нет
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Соединительные элементы для дерева

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 440, оцинкованная сталь, голубое покрытие (A2K)
Характеристики arrow_down
Твердость по Виккерсу, HV 100 HV
Внутренний диаметр (d1) 13,5 мм
Толщина (h1) 4 мм
Внешний диаметр (d2) 44 мм
DIN 440
Подходит для резьбы M12
Форма R
Декларация о производительности (EU-CPR) Нет
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Соединительные элементы для дерева
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ