Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100

Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ15X100 (061314015)

Отвертка TX с Т-образной рукояткой и боковым стержнем ОТВЁРТКА-Т-ОБРАЗ.-ВНУТР.-TX-15X100 ZEBRA
Номер товара 061314015
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка со сквозным стержнем, Т-образной рукояткой и боковым стержнем. Головка TX.
Встроенный боковой стержень Позволяет без труда затягивать и откручивать винтовые соединения. Особенно подходит для ржавых и заклиненных винтовых соединений.
Высококачественное лезвие
  • Шестигранное лезвие с матовым хромированием для оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы
  • Специальная высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и износостойкости
Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Жесткость и надежная фиксация благодаря жесткому сердечнику и мягкому покрытию
  • Эргономичная рукоятка для надежного восторга и работы без усталости.
Отверстие для хранения насадок в корпусе
Наконечник Black Point Более высокий крутящий момент и точная посадка
Сплошное лезвие Устойчив к чрезвычайно высоким нагрузкам
Длина лезвия 100 мм
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня 27 x 82 x 13 мм
Размер наконечника TX15
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка со сквозным стержнем, Т-образной рукояткой и боковым стержнем. Головка TX.
Встроенный боковой стержень Позволяет без труда затягивать и откручивать винтовые соединения. Особенно подходит для ржавых и заклиненных винтовых соединений.
Высококачественное лезвие
  • Шестигранное лезвие с матовым хромированием для оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы
  • Специальная высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и износостойкости
Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Жесткость и надежная фиксация благодаря жесткому сердечнику и мягкому покрытию
  • Эргономичная рукоятка для надежного восторга и работы без усталости.
Отверстие для хранения насадок в корпусе
Наконечник Black Point Более высокий крутящий момент и точная посадка
Сплошное лезвие Устойчив к чрезвычайно высоким нагрузкам
Характеристики arrow_down
Длина лезвия 100 мм
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня 27 x 82 x 13 мм
Размер наконечника TX15
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
329.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии