Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм

Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм (0613430310)

Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополнительный привод 1/4" в торце рукоядки для трещотки, 110мм. ZEBRA
Номер товара 0613430310
Нет в наличии
Цена:
851.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом.
  • Стержень круглого сечения с хромированной стали
  • Привод по DIN +3126-А 6,3
  • Предназначена для работы с головками, имеющими внутренний квадрат 1/4 "
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Длина лезвия (A) 110 мм
Длина 216 мм
Область применения: Монтаж квадратных торцевых головок. Для трещотки и торцевых ключей.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом.
  • Стержень круглого сечения с хромированной стали
  • Привод по DIN +3126-А 6,3
  • Предназначена для работы с головками, имеющими внутренний квадрат 1/4 "
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Длина лезвия (A) 110 мм
Длина 216 мм
Применение arrow_down
Область применения: Монтаж квадратных торцевых головок. Для трещотки и торцевых ключей.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
806.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
770.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить