Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH4X100
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH4X100
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH4X100 (061323204)
Отвертка PH с круглым стержнем
ОТВЁРТКА-PH4X200
ZEBRA
Номер товара 061323204
Нет в наличии
Цена:
649.8 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Отвертка с металлическим круглым стержнем.
- Стержень из хромированной стали
- Привод по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
- Стандарт: DIN 5262
| Длина ручки (B) | 120 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
| Длина | 320 мм |
| Размер наконечника | PH4 |
| Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Отвертка с металлическим круглым стержнем.
- Стержень из хромированной стали
- Привод по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
- Стандарт: DIN 5262
Характеристики
| Длина ручки (B) | 120 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
| Длина | 320 мм |
| Размер наконечника | PH4 |
| Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH2X100
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150
Нет отзывов про этот товар