Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH1X80 (061323201)

Отвертка PH с круглым стержнем ОТВЁРТКА-PH1X80 ZEBRA
Номер товара 061323201
В наличии
Цена:
247.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с круглым металлическим стержнем.
  • Стержень из хромированной стали
  • Привод по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Длина 176 мм
Длина лезвия (A) 80 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника PH1
Материал рукоятки Многокомпонентный пластик

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с круглым металлическим стержнем.
  • Стержень из хромированной стали
  • Привод по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Характеристики arrow_down
Длина 176 мм
Длина лезвия (A) 80 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника PH1
Материал рукоятки Многокомпонентный пластик
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
102.9 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить