Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, отверстие на торце стержня, 150мм
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, отверстие на торце стержня, 150мм
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, отверстие на торце стержня, 150мм
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, отверстие на торце стержня, 150мм
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, отверстие на торце стержня, 150мм

Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, отверстие на торце стержня, 150мм (06134733)

Отвертка, гибкий вал 1/4 дюйма ОТВЁРТКА-1/4ZO-FLEXWELLE ZEBRA
Номер товара 06134733
Нет в наличии
Цена:
1589.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом.
  • Стержень круглого сечения с хромированной стали
  • Гибкий стержень в резиновом рукаве
  • Привод по DIN +3126-А 6,3
  • Предназначена для работы с головками, имеющими внутренний квадрат 1/4 "
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Длина 256 мм
Область применения: Монтаж квадратных торцевых головок. Для трещотки и торцевых ключей.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом.
  • Стержень круглого сечения с хромированной стали
  • Гибкий стержень в резиновом рукаве
  • Привод по DIN +3126-А 6,3
  • Предназначена для работы с головками, имеющими внутренний квадрат 1/4 "
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Длина 256 мм
Применение arrow_down
Область применения: Монтаж квадратных торцевых головок. Для трещотки и торцевых ключей.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
18807.06 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
475.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить