Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. шестигран. с шариком, WS4-L190, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. шестигран. с шариком, WS4-L190, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. шестигран. с шариком, WS4-L190, RED STRIPE

Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. шестигран. с шариком, WS4-L190, RED STRIPE (5751132003)

Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. шестигран. с шариком, WS4-L190, RED STRIPE -арт. 5751132003
Номер товара 5751132003
В наличии
Цена:
163.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями.

Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку.

Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором. Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Удобный дизайн
В нижней части инструмента есть отверстие, подходящее для шнурка. Это позволяет легко переносить или привязывать инструмент во время работы на высоте.

Готовность к продаже и эксплуатации
Отвертки RedStripe созданы с учетом удобства. Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения.

Длина лезвия (L2) 139 мм
Длина (l1) 190 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Размер наконечника 4 мм
Ширина рукоятки (T) 61 мм
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями.

Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку.

Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором. Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Удобный дизайн
В нижней части инструмента есть отверстие, подходящее для шнурка. Это позволяет легко переносить или привязывать инструмент во время работы на высоте.

Готовность к продаже и эксплуатации
Отвертки RedStripe созданы с учетом удобства. Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения.

Характеристики arrow_down
Длина лезвия (L2) 139 мм
Длина (l1) 190 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Размер наконечника 4 мм
Ширина рукоятки (T) 61 мм
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
28.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
842.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить