Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка точной механики SL-0,4X2,5X60
Фото - 1 - Отвертка точной механики SL-0,4X2,5X60
Фото - 1 - Отвертка точной механики SL-0,4X2,5X60

Отвертка точной механики SL-0,4X2,5X60 (0613486125)

Отвертка точной механики VDE-SL-0,4X2,5X60 -арт. 0613486125
Номер товара 0613486125
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для работ под напряжением тока до 1.000 вольт (AC) и до 1.500 вольт (DC)
  • Частичное испытание на водяной бане с испытательным напряжением 10 кВ
  • Маркировка с годом производства
  • Испытание на холод при -40°C (маркировка C)
  • Лезвие: круглое, изолированное, коричневое
  • Тип привода: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для работ под напряжением тока до 1.000 вольт (AC) и до 1.500 вольт (DC)
  • Частичное испытание на водяной бане с испытательным напряжением 10 кВ
  • Маркировка с годом производства
  • Испытание на холод при -40°C (маркировка C)
  • Лезвие: круглое, изолированное, коричневое
  • Тип привода: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
312 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить