Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка точной механики PH00X45
Фото - 1 - Отвертка точной механики PH00X45
Фото - 1 - Отвертка точной механики PH00X45

Отвертка точной механики PH00X45 (0613487001)

Отвертка точной механики VDE-PH00X45 -арт. 0613487001
Номер товара 0613487001
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для работы с частями, находящимися под напряжением до 1000 вольт (переменного тока) и до 1500 вольт (постоянного тока)
  • Индивидуальные испытания в водяной бане с испытательным напряжением 10 кВ
  • Маркируется год выпуска
  • Испытание на холодный удар при –40 ° C (маркировка C)
  • Лезвие: Круглый клинок, изолированный, бронзовый
  • ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для работы с частями, находящимися под напряжением до 1000 вольт (переменного тока) и до 1500 вольт (постоянного тока)
  • Индивидуальные испытания в водяной бане с испытательным напряжением 10 кВ
  • Маркируется год выпуска
  • Испытание на холодный удар при –40 ° C (маркировка C)
  • Лезвие: Круглый клинок, изолированный, бронзовый
  • ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -38.5 %
120 грн/шт
73.86 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9852.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии