Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Выколотка прямая Wurth 3/150
Фото - 2 - Выколотка прямая Wurth 3/150
Фото - 1 - Выколотка прямая Wurth 3/150
Фото - 2 - Выколотка прямая Wurth 3/150

Выколотка прямая Wurth 3/150 (07146327)

Выколотка прямая Wurth 3/150 ВЫКОЛОТКА-3MM-L150MM -арт. 07146327
Номер товара 07146327
В наличии
Цена:
186.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

В соответствии с DIN 6450, форма C с закаленной ударной головкой

  • Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях
  • Закаленные безопасные бойки
  • Предотвращает образование деформаций и сколов на бойке
  • Рукоятка закалена по всей длине
  • Особо прочный и износостойкий
Диаметр ударной поверхности (S) 10 мм
Длина (L) 150 мм
Ширина наконечника (d) 3 мм
Длина лезвия (L2) 40 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

В соответствии с DIN 6450, форма C с закаленной ударной головкой

  • Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях
  • Закаленные безопасные бойки
  • Предотвращает образование деформаций и сколов на бойке
  • Рукоятка закалена по всей длине
  • Особо прочный и износостойкий
Характеристики arrow_down
Диаметр ударной поверхности (S) 10 мм
Длина (L) 150 мм
Ширина наконечника (d) 3 мм
Длина лезвия (L2) 40 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
38.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6600 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
254.16 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
10200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2613.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
169.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
4822.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить