Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина наконечника (d)
Длина лезвия (L2)
Диаметр ударной поверхности (S)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Выколотка DIN 6450, тип C

Выколотка DIN 6450, тип C

Выколотка DIN 6450, тип C

Выколотка DIN 6450, тип C

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Выколотка DIN 6450, тип C

Номер товара
Ширина наконечника (...
Длина лезвия (L2)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07146325
В наличии
2 мм
30 мм
- +
1 шт
186.48 грн
Выколотка прямая Wurth 2/150
07146327
В наличии
3 мм
40 мм
- +
1 шт
186.48 грн
Выколотка прямая Wurth 3/150
07146328
В наличии
4 мм
50 мм
- +
1 шт
186.48 грн
Выколотка прямая Wurth 4/150
07146329
В наличии
5 мм
50 мм
- +
1 шт
186.48 грн
Выколотка прямая Wurth 5/150
07146330
В наличии
6 мм
50 мм
- +
1 шт
186.48 грн
Выколотка прямая Wurth 6/150
07146331
В наличии
8 мм
50 мм
- +
1 шт
195.84 грн
Выколотка прямая Wurth 8/150

Топ товаров, что покупаются

186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
195.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Выколотка DIN 6450, тип C
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 186.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 195.84 грн