Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная

Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная (0713112108)

Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная удлиненная ГОЛОВКА-1/4ZO-ДЛИННАЯ-6KT-SW8 ZEBRA
Номер товара 0713112108
В наличии
Цена:
95.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Метрическая, удлиненная:

  • Поверхность: хромированная, полированная;
  • Привод: внутренний квадрат 1/4", канавка под шарик;
  • Наконечник: для шестигранной головки.
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 11,9 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 11,9 мм
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Длина (l1) 50 мм
Размер ключа 8 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Область применения Винтовые соединения на шпильках, резьбовых стержнях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Метрическая, удлиненная:

  • Поверхность: хромированная, полированная;
  • Привод: внутренний квадрат 1/4", канавка под шарик;
  • Наконечник: для шестигранной головки.
Характеристики arrow_down
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 11,9 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 11,9 мм
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Длина (l1) 50 мм
Размер ключа 8 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Применение arrow_down
Область применения Винтовые соединения на шпильках, резьбовых стержнях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
44.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить