Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,2 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,2 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,2 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 3,2 mm, RED LINE -арт. 0624732
Цена:
24.7 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Точное и качественное сверление
- Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
- Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Диаметр | 3,2 мм |
Длина | 65 мм |
Длина спиральной части | 36 мм |
Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Качество | RED LINE |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Форма хвостовика | Цилиндрический |
Угол | 135° |
Режущий материал | HSS |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Точное и качественное сверление
- Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
- Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Характеристики
Диаметр | 3,2 мм |
Длина | 65 мм |
Длина спиральной части | 36 мм |
Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Качество | RED LINE |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Форма хвостовика | Цилиндрический |
Угол | 135° |
Режущий материал | HSS |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.