Сверло спиральное по металлу, HSS, 14,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 14,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 14,0 mm (06247140)
Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 14,0 mm, RED LINE -арт. 06247140
Номер товара 06247140
Нет в наличии
Цена:
589.68 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Точное и качественное сверление
- Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
- Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
| Длина спиральной части | 108 мм |
| Угол | 135° |
| Диаметр | 14 мм |
| Длина | 160 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Точное и качественное сверление
- Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
- Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Характеристики
| Длина спиральной части | 108 мм |
| Угол | 135° |
| Диаметр | 14 мм |
| Длина | 160 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,5 mm
Нет отзывов про этот товар