Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло спиральное по металлу, HSS, 10,0 mm
Фото - 1 - Сверло спиральное по металлу, HSS, 10,0 mm
Фото - 1 - Сверло спиральное по металлу, HSS, 10,0 mm

Сверло спиральное по металлу, HSS, 10,0 mm (06247100)

Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 10,0 mm, RED LINE -арт. 06247100
Номер товара 06247100
Нет в наличии
Цена:
221.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚. Точное и качественное сверление
  • Надежное спиральное сверло в коротком исполнении обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Отличная центровка даже на круглых поверхностях. Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Диаметр (Ø) 10 мм
Диаметр 10 мм
Длина 133 мм
Угол 135°
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина спиральной части 87 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338/5xD
Режущий материал HSS
Качество RED LINE
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Форма хвостовика Цилиндрический
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚. Точное и качественное сверление
  • Надежное спиральное сверло в коротком исполнении обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Отличная центровка даже на круглых поверхностях. Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 10 мм
Диаметр 10 мм
Длина 133 мм
Угол 135°
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина спиральной части 87 мм
Стандарт / глубина сверления DIN 338/5xD
Режущий материал HSS
Качество RED LINE
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Форма хвостовика Цилиндрический
Применение arrow_down
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
2500 грн/шт
2125.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
634.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.26 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
22200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1429.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
101.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1233.65 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить