Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Сверло спиральное по металлу, HSS, 12,0 mm

Сверло спиральное по металлу, HSS, 12,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 12,0 mm

Сверло спиральное по металлу, HSS, 12,0 mm

Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 12,0 mm, RED LINE -арт. 06247120
Номер товара 06247120
В наличии
Цена:
310.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚. Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
  • Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Отличная центровка даже на круглых поверхностях. Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Диаметр 12 мм
Длина 151 мм
Длина спиральной части 101 мм
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Качество RED LINE
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Форма хвостовика Цилиндрический
Угол 135°
Режущий материал HSS

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚. Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
  • Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Отличная центровка даже на круглых поверхностях. Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Характеристики arrow_down
Диаметр 12 мм
Длина 151 мм
Длина спиральной части 101 мм
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Качество RED LINE
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Форма хвостовика Цилиндрический
Угол 135°
Режущий материал HSS
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!