Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)

Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K) (019015090)

Шуруп ASSY (A3K), RW20, 5x90/47 -арт. 019015090
Номер товара 019015090
В наличии
Цена:
6.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный шуруп с частичной резьбой для быстрого и беззазорного соединения древесины с деревом в мебельном производстве, внутренней отделке или деревянном строительстве в сухих и влажных помещениях
  • Идеальная передача мощности благодаря приводу RW
  • Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
  • Большая стабильность и точное позиционирование благодаря идеальной посадке сверла в винтовом приводе
  • Работа одной рукой и отличная поддержка при позиционировании благодаря плотно подогнанному углублению
  • Меньшее количество замен долот благодаря широкому спектру применений
  • Совместимость с предыдущим приводом AW
  • Значительное уменьшение усилия, необходимого для закручивания
  • Меньшее раскалывание при погружении хвостовика благодаря эффекту фрезерования со смещением фрезерного хвостовика
  • Минимизация риска поломки винта благодаря высокому крутящему моменту затяжки
  • Снижен риск травмирования выступающей металлической стружкой благодаря интеграции фрезерного хвостовика в резьбу
  • Вворачиваемый угольник, мин./макс. 0-90 °
    Диаметр сердечника 3,2 мм
    Высота головки винта (k) 3,2 мм
    Угол профиля 34 °
    Длина резьбы (lg) 47 мм
    Номинальный диаметр (d) 5 мм
    Диаметр головки (dh) 9,6 мм
    Длина (L) 90 мм
    Сертификат ETA-11/0190
    Размер привода RW20
    Подходящее оборудование Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi
    Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
    Подходит для использования в следующих материалах Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL
    Материал Закаленная сталь
    Форма резьбы Крупная резьба
    Форма наконечника Наконечник с заходным углом
    Исполнение резьбы Частичная резьба
    Покрытие Оцинкованный
    Цвет Серебристый
    Винт с необходимостью получения разрешения на использование Да
    Торцевая фреза Да
    Соответствие ROHS Да
    Область применения Универсальный, Деревянное строительство, Элементное строительство, Строительство из деревянных облицовочных панелей, Конструктивное деревянное строительство, Внутренняя арматура, Надстропильная изоляция, Крыша
    Тип головы Утопленная головка с фрезерной выемкой
    Детали головки Фрезерование карманов
    Область применения
    Для соединений древесины с древесиной, которые предназначены для стяжки.
    Частная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, позволяет выполнять соединения древесины с древесиной, предназначенные для стяжки. После вкручивания резьба полностью находится в нижнем элементе.
    Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
    Высококачественная защита поверхности оцинкованная голубая пассивация без содержания хрома(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, от ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Толщина слоя 8 мкм
    Пригодны для использования в классе применения 1 (внутренние помещения) и от ∅ > 4 мм в классе применения 2 (влажные помещения или закрытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
    Для шурупов ∅ 4,5 мм с толщиной цинкового слоя 8 мкм с пассивацией Cr(III) выполняется требование классификации T2/C2 в соответствии с prEN 14592:2017 (D)
    Инструкция
    Для повышения эффекта соединения или сопротивления выдергиванию головки рекомендуется комбинировать с идеально подходящими по размеру шайбами ​​ASSY 4
    Винты ASSY допущены к квазистатическим нагрузкам.
    Для оптимального использования винта необходимо использовать винтовые насадки RW соответствующего размера
    Винты с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки компонентов, крепящиеся компоненты не должны быть толще длины хвостовика

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Универсальный шуруп с частичной резьбой для быстрого и беззазорного соединения древесины с деревом в мебельном производстве, внутренней отделке или деревянном строительстве в сухих и влажных помещениях
  • Идеальная передача мощности благодаря приводу RW
  • Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
  • Большая стабильность и точное позиционирование благодаря идеальной посадке сверла в винтовом приводе
  • Работа одной рукой и отличная поддержка при позиционировании благодаря плотно подогнанному углублению
  • Меньшее количество замен долот благодаря широкому спектру применений
  • Совместимость с предыдущим приводом AW
  • Значительное уменьшение усилия, необходимого для закручивания
  • Меньшее раскалывание при погружении хвостовика благодаря эффекту фрезерования со смещением фрезерного хвостовика
  • Минимизация риска поломки винта благодаря высокому крутящему моменту затяжки
  • Снижен риск травмирования выступающей металлической стружкой благодаря интеграции фрезерного хвостовика в резьбу
  • Характеристики arrow_down
    Вворачиваемый угольник, мин./макс. 0-90 °
    Диаметр сердечника 3,2 мм
    Высота головки винта (k) 3,2 мм
    Угол профиля 34 °
    Длина резьбы (lg) 47 мм
    Номинальный диаметр (d) 5 мм
    Диаметр головки (dh) 9,6 мм
    Длина (L) 90 мм
    Сертификат ETA-11/0190
    Размер привода RW20
    Подходящее оборудование Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi
    Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
    Подходит для использования в следующих материалах Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL
    Материал Закаленная сталь
    Форма резьбы Крупная резьба
    Форма наконечника Наконечник с заходным углом
    Исполнение резьбы Частичная резьба
    Покрытие Оцинкованный
    Цвет Серебристый
    Винт с необходимостью получения разрешения на использование Да
    Торцевая фреза Да
    Соответствие ROHS Да
    Область применения Универсальный, Деревянное строительство, Элементное строительство, Строительство из деревянных облицовочных панелей, Конструктивное деревянное строительство, Внутренняя арматура, Надстропильная изоляция, Крыша
    Тип головы Утопленная головка с фрезерной выемкой
    Детали головки Фрезерование карманов
    Применение arrow_down
    Область применения
    Для соединений древесины с древесиной, которые предназначены для стяжки.
    Частная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, позволяет выполнять соединения древесины с древесиной, предназначенные для стяжки. После вкручивания резьба полностью находится в нижнем элементе.
    Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
    Высококачественная защита поверхности оцинкованная голубая пассивация без содержания хрома(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, от ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Толщина слоя 8 мкм
    Пригодны для использования в классе применения 1 (внутренние помещения) и от ∅ > 4 мм в классе применения 2 (влажные помещения или закрытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
    Для шурупов ∅ 4,5 мм с толщиной цинкового слоя 8 мкм с пассивацией Cr(III) выполняется требование классификации T2/C2 в соответствии с prEN 14592:2017 (D)
    Инструкция
    Для повышения эффекта соединения или сопротивления выдергиванию головки рекомендуется комбинировать с идеально подходящими по размеру шайбами ​​ASSY 4
    Винты ASSY допущены к квазистатическим нагрузкам.
    Для оптимального использования винта необходимо использовать винтовые насадки RW соответствующего размера
    Винты с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки компонентов, крепящиеся компоненты не должны быть толще длины хвостовика
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    0.54 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 300 шт
    Купить
    10.68 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 100 шт
    Купить
    49.5 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 75 шт
    Купить