Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27 (07141413)

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27 ГОЛОВКА-УДАРН.-3/4ZO-ДЛИННАЯ-SW27
Номер товара 07141413
В наличии
Цена:
708 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привод: квадрат 1" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.
  • Квадратный привод соответствует DIN 3121.
  • Применяется для всех типов пневматических и электрических трещоток и гайковертов.
  • Долгий срок службы за счет применения высокопрочной стали.
  • Фиксирующие штифты и кольца предотвращают отсоединение головок от инструмента и обеспечивают тем самым безопасную работу.
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Размер ключа 27 мм
Привод 3/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 42 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 44 мм
Длина (l1) 90 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привод: квадрат 1" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.
  • Квадратный привод соответствует DIN 3121.
  • Применяется для всех типов пневматических и электрических трещоток и гайковертов.
  • Долгий срок службы за счет применения высокопрочной стали.
  • Фиксирующие штифты и кольца предотвращают отсоединение головок от инструмента и обеспечивают тем самым безопасную работу.
Характеристики arrow_down
Глубина торцового ключа (t) 16 мм
Размер ключа 27 мм
Привод 3/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 42 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 44 мм
Длина (l1) 90 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
49.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 75 шт
Купить