Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл.
Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл.
Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл.
Доступно в виде 9
показать все версии
Фильтр
Версии товара Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл.
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Глубина торцового кл...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS22
Номер товара 07141411
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 15 мм |
| Размер ключа | 22 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 36 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS24
Номер товара 07141412
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
| Размер ключа | 24 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 39 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS27
Номер товара 07141413
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
| Размер ключа | 27 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 42 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS30
Номер товара 07141414
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Размер ключа | 30 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 46 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS32
Номер товара 07141415
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 18 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Размер ключа | 32 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 48 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS33
Номер товара 071414151
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 20 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Размер ключа | 33 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 50 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS36
Номер товара 07141416
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 20 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Размер ключа | 36 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 54 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS17
Номер товара 07141409
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
| Размер ключа | 17 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 29 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS19
Номер товара 07141410
Техническая информация
| Глубина торцового ключа (t) | 15 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Привод | 3/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 32 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
| Длина (l1) | 90 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 534.24 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1622.16 грн |