Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 12 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 13 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 14 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 15 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 16 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 12 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 13 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 14 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 15 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)
Фото - 16 - Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K)

Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A3K) (019004540)

Шуруп ASSY 4 CS (A3K), RW20, 4,5x40/33 -арт. 019004540
Номер товара 019004540
В наличии
Цена:
1.74 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шуруп с потайной головой с полной резьбой для крепления фурнитуры или корпусных соединителей в древесине или деревянных панелях в сухих или защищенных помещениях.
Идеальная передача мощности благодаря углублению RW
  • Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
  • Большая стабильность, работа одной рукой и точное позиционирование благодаря плотному прилеганию углубления и идеальной посадке долота
  • Меньше изменений долот, одно долото для многих диаметров шурупов
  • Совместимость с предыдущим приводом AW

Надежное соединение с металлической арматурой или в деревянных изделиях с высокой объемной плотностью
  • Для завинчивания стальных шурупов с полной резьбой
  • Идеальное прилегание головки под углом 90° к арматуре
  • Плотное соединение без фрезерования головки из-за отсутствия фрезеровочных элементов под головкой
  • Головка зенкуется путем нажатия

Максимальная защита от чрезмерной затяжки при высокой производительности подачи
  • Высшая передача мощности в твердых породах древесины благодаря усиленной, асимметричной геометрии фланцев грубой резьбы
  • Лучшее закрепление благодаря более высоким боковым поверхностям резьбы

Плавное начало резьбы обеспечивает оптимизированное углубление и врезку винта
  • Уменьшенное расщепление благодаря эффекту вытеснения куполообразных фрезеровочных элементов в наконечнике
  • Вращение резьбы с уменьшенным трением позволяет уменьшить усилия вкручивания

Одобрено ETA-11/0190
Необходимо соблюдать требования Европейского технического допуска (ETA)
Вворачиваемый угольник, мин./макс. 0-90 °
Диаметр сердечника 2,7 мм
Вес изделия (1 шт.) 2,750 г
Высота головки винта (k) 2,8 мм
Угол профиля 28 °
Длина резьбы (lg) 33 мм
Номинальный диаметр (d) 4,5 мм
Длина (L) 40 мм
Диаметр головки (dh) 8,9 мм
Сертификат ETA-11/0190
Размер привода RW20
Подходящее оборудование Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
Подходит для использования в следующих материалах Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL
Материал Закаленная сталь
Форма резьбы Крупная резьба
Форма наконечника Наконечник с заходным углом
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Тип головы Потайная головка
Цвет Серебристый
Винт с необходимостью получения разрешения на использование Да
Соответствие ROHS Да
Область применения Универсальный, Мебель, Корпус, Арматура для трубопроводов, Внутренняя арматура, Крыша
Область применения
Для соединений сталь-древесина, рассчитанная на растяжение Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет соединять, например, арматуру с древесиной или листовой материал с древесиной, рассчитанные на растягивающие усилия с высокой несущей способностью Благодаря максимальной длине резьбы достигается большее усилие выдергивания вин
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
  • Высококачественная защита поверхности, цинк, голубая пассивация, без содержания хрома(VI), толщина слоя 5 мкм
  • Пригодна для использования в классе использования 1 (внутренние помещения) и с ∅ > 4 мм в классе использования 2 (влажные помещения или крытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.

Инструкция
  • Шурупы ASSY допущены для квазистатических нагрузок
  • Для оптимального использования использовать насадки RW соответствующего размера
  • Шурупы с полной резьбой подходят для надежного крепления фурнитуры или тонких материалов. Длина шурупа должна быть меньше толщины пластины основания, в которую он будет вкручиваться

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шуруп с потайной головой с полной резьбой для крепления фурнитуры или корпусных соединителей в древесине или деревянных панелях в сухих или защищенных помещениях.
Идеальная передача мощности благодаря углублению RW
  • Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
  • Большая стабильность, работа одной рукой и точное позиционирование благодаря плотному прилеганию углубления и идеальной посадке долота
  • Меньше изменений долот, одно долото для многих диаметров шурупов
  • Совместимость с предыдущим приводом AW

Надежное соединение с металлической арматурой или в деревянных изделиях с высокой объемной плотностью
  • Для завинчивания стальных шурупов с полной резьбой
  • Идеальное прилегание головки под углом 90° к арматуре
  • Плотное соединение без фрезерования головки из-за отсутствия фрезеровочных элементов под головкой
  • Головка зенкуется путем нажатия

Максимальная защита от чрезмерной затяжки при высокой производительности подачи
  • Высшая передача мощности в твердых породах древесины благодаря усиленной, асимметричной геометрии фланцев грубой резьбы
  • Лучшее закрепление благодаря более высоким боковым поверхностям резьбы

Плавное начало резьбы обеспечивает оптимизированное углубление и врезку винта
  • Уменьшенное расщепление благодаря эффекту вытеснения куполообразных фрезеровочных элементов в наконечнике
  • Вращение резьбы с уменьшенным трением позволяет уменьшить усилия вкручивания

Одобрено ETA-11/0190
Необходимо соблюдать требования Европейского технического допуска (ETA)
Характеристики arrow_down
Вворачиваемый угольник, мин./макс. 0-90 °
Диаметр сердечника 2,7 мм
Вес изделия (1 шт.) 2,750 г
Высота головки винта (k) 2,8 мм
Угол профиля 28 °
Длина резьбы (lg) 33 мм
Номинальный диаметр (d) 4,5 мм
Длина (L) 40 мм
Диаметр головки (dh) 8,9 мм
Сертификат ETA-11/0190
Размер привода RW20
Подходящее оборудование Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
Подходит для использования в следующих материалах Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL
Материал Закаленная сталь
Форма резьбы Крупная резьба
Форма наконечника Наконечник с заходным углом
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Тип головы Потайная головка
Цвет Серебристый
Винт с необходимостью получения разрешения на использование Да
Соответствие ROHS Да
Область применения Универсальный, Мебель, Корпус, Арматура для трубопроводов, Внутренняя арматура, Крыша
Применение arrow_down
Область применения
Для соединений сталь-древесина, рассчитанная на растяжение Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет соединять, например, арматуру с древесиной или листовой материал с древесиной, рассчитанные на растягивающие усилия с высокой несущей способностью Благодаря максимальной длине резьбы достигается большее усилие выдергивания вин
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
  • Высококачественная защита поверхности, цинк, голубая пассивация, без содержания хрома(VI), толщина слоя 5 мкм
  • Пригодна для использования в классе использования 1 (внутренние помещения) и с ∅ > 4 мм в классе использования 2 (влажные помещения или крытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.

Инструкция
  • Шурупы ASSY допущены для квазистатических нагрузок
  • Для оптимального использования использовать насадки RW соответствующего размера
  • Шурупы с полной резьбой подходят для надежного крепления фурнитуры или тонких материалов. Длина шурупа должна быть меньше толщины пластины основания, в которую он будет вкручиваться
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
0.9 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
0.04 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5000 шт
Нет в наличии
0.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
0.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить