Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скобы для ручного и пневматического степлера
Фото - 1 - Скобы для ручного и пневматического степлера
Фото - 2 - Скобы для ручного и пневматического степлера
Фото - 1 - Скобы для ручного и пневматического степлера
Фото - 2 - Скобы для ручного и пневматического степлера

Скобы для ручного и пневматического степлера (EX-0480140006)

Скобы для руч. и пневмат. степлера СКОБА-Д/0714811/0714834-6MM
Номер товара EX-0480140006
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
For universal use for all appropriate staplers
Номинальный диаметр 1,25 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Длина (l1) 6 мм
Подходит для ударного и ручного степлера Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
For universal use for all appropriate staplers
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр 1,25 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Длина (l1) 6 мм
Подходит для ударного и ручного степлера Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
0.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купить
0.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1000 шт
Купить
1175.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
0.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
0.96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
642 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить