Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скобы для ручного и пневматического степлера, 10 mm
Фото - 1 - Скобы для ручного и пневматического степлера, 10 mm
Фото - 2 - Скобы для ручного и пневматического степлера, 10 mm
Фото - 1 - Скобы для ручного и пневматического степлера, 10 mm
Фото - 2 - Скобы для ручного и пневматического степлера, 10 mm

Скобы для ручного и пневматического степлера, 10 mm (0480140010)

Скоба для степлера, 10,6х10 mm, 1000 шт. -арт. 0480140010
Номер товара 0480140010
Нет в наличии
Цена:
56.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для универсального использования со всеми соответствующими степлерами
Номинальный диаметр 1,25 мм
Длина (l1) 10 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Подходит для ударного и ручного степлера Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для универсального использования со всеми соответствующими степлерами
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр 1,25 мм
Длина (l1) 10 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Подходит для ударного и ручного степлера Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
994.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
85.98 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ