Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A2K)
Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A2K)
Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A2K) (019003520)
Шуруп ASSY 4 CS (A2K), RW20, 3,5x20/16 -арт. 019003520
Номер товара 019003520
В наличии
Цена:
1.62 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Шуруп с потайной головой с полной резьбой для крепления фурнитуры или корпусных соединителей в древесине или деревянных панелях в сухих или защищенных помещениях.
Идеальная передача мощности благодаря углублению RW
Надежное соединение с металлической арматурой или в деревянных изделиях с высокой объемной плотностью
Максимальная защита от чрезмерной затяжки при высокой производительности подачи
Плавное начало резьбы обеспечивает оптимизированное углубление и врезку винта
Одобрено ETA-11/0190
Необходимо соблюдать требования Европейского технического допуска (ETA)
Идеальная передача мощности благодаря углублению RW
- Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
- Большая стабильность, работа одной рукой и точное позиционирование благодаря плотному прилеганию углубления и идеальной посадке долота
- Меньше изменений долот, одно долото для многих диаметров шурупов
- Совместимость с предыдущим приводом AW
Надежное соединение с металлической арматурой или в деревянных изделиях с высокой объемной плотностью
- Для завинчивания стальных шурупов с полной резьбой
- Идеальное прилегание головки под углом 90° к арматуре
- Плотное соединение без фрезерования головки из-за отсутствия фрезеровочных элементов под головкой
- Головка зенкуется путем нажатия
Максимальная защита от чрезмерной затяжки при высокой производительности подачи
- Высшая передача мощности в твердых породах древесины благодаря усиленной, асимметричной геометрии фланцев грубой резьбы
- Лучшее закрепление благодаря более высоким боковым поверхностям резьбы
Плавное начало резьбы обеспечивает оптимизированное углубление и врезку винта
- Уменьшенное расщепление благодаря эффекту вытеснения куполообразных фрезеровочных элементов в наконечнике
- Вращение резьбы с уменьшенным трением позволяет уменьшить усилия вкручивания
Одобрено ETA-11/0190
Необходимо соблюдать требования Европейского технического допуска (ETA)
| Вворачиваемый угольник, мин./макс. | 0-90 ° |
| Длина резьбы (lg) | 16 мм |
| Диаметр сердечника | 2,1 мм |
| Высота головки винта (k) | 2,3 мм |
| Длина (L) | 20 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,5 мм |
| Угол профиля | 34 ° |
| Диаметр головки (dh) | 7 мм |
| Сертификат | ETA-11/0190 |
| Размер привода | RW20 |
| Подходящее оборудование | Würth BS 12-A Power |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Подходит для использования в следующих материалах | Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL |
| Материал | Закаленная сталь |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Форма наконечника | Наконечник с заходным углом |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Цвет | Серебристый |
| Винт с необходимостью получения разрешения на использование | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Область применения | Универсальный, Мебель, Кузов, Фитинги |
| Вес изделия (1 шт.) | 0,892 г |
Область применения
Для соединений сталь-древесина, рассчитанная на растяжение Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет соединять, например, арматуру с древесиной или листовой материал с древесиной, рассчитанные на растягивающие усилия с высокой несущей способностью Благодаря максимальной длине резьбы достигается большее усилие выдергивания вин
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
Инструкция
Для соединений сталь-древесина, рассчитанная на растяжение Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет соединять, например, арматуру с древесиной или листовой материал с древесиной, рассчитанные на растягивающие усилия с высокой несущей способностью Благодаря максимальной длине резьбы достигается большее усилие выдергивания вин
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
- Высококачественная защита поверхности, цинк, голубая пассивация, без содержания хрома(VI), толщина слоя 5 мкм
- Пригодна для использования в классе использования 1 (внутренние помещения) и с ∅ > 4 мм в классе использования 2 (влажные помещения или крытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Инструкция
- Шурупы ASSY допущены для квазистатических нагрузок
- Для оптимального использования использовать насадки RW соответствующего размера
- Шурупы с полной резьбой подходят для надежного крепления фурнитуры или тонких материалов. Длина шурупа должна быть меньше толщины пластины основания, в которую он будет вкручиваться
Информация о продукте
Описание
Шуруп с потайной головой с полной резьбой для крепления фурнитуры или корпусных соединителей в древесине или деревянных панелях в сухих или защищенных помещениях.
Идеальная передача мощности благодаря углублению RW
Надежное соединение с металлической арматурой или в деревянных изделиях с высокой объемной плотностью
Максимальная защита от чрезмерной затяжки при высокой производительности подачи
Плавное начало резьбы обеспечивает оптимизированное углубление и врезку винта
Одобрено ETA-11/0190
Необходимо соблюдать требования Европейского технического допуска (ETA)
Идеальная передача мощности благодаря углублению RW
- Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
- Большая стабильность, работа одной рукой и точное позиционирование благодаря плотному прилеганию углубления и идеальной посадке долота
- Меньше изменений долот, одно долото для многих диаметров шурупов
- Совместимость с предыдущим приводом AW
Надежное соединение с металлической арматурой или в деревянных изделиях с высокой объемной плотностью
- Для завинчивания стальных шурупов с полной резьбой
- Идеальное прилегание головки под углом 90° к арматуре
- Плотное соединение без фрезерования головки из-за отсутствия фрезеровочных элементов под головкой
- Головка зенкуется путем нажатия
Максимальная защита от чрезмерной затяжки при высокой производительности подачи
- Высшая передача мощности в твердых породах древесины благодаря усиленной, асимметричной геометрии фланцев грубой резьбы
- Лучшее закрепление благодаря более высоким боковым поверхностям резьбы
Плавное начало резьбы обеспечивает оптимизированное углубление и врезку винта
- Уменьшенное расщепление благодаря эффекту вытеснения куполообразных фрезеровочных элементов в наконечнике
- Вращение резьбы с уменьшенным трением позволяет уменьшить усилия вкручивания
Одобрено ETA-11/0190
Необходимо соблюдать требования Европейского технического допуска (ETA)
Характеристики
| Вворачиваемый угольник, мин./макс. | 0-90 ° |
| Длина резьбы (lg) | 16 мм |
| Диаметр сердечника | 2,1 мм |
| Высота головки винта (k) | 2,3 мм |
| Длина (L) | 20 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,5 мм |
| Угол профиля | 34 ° |
| Диаметр головки (dh) | 7 мм |
| Сертификат | ETA-11/0190 |
| Размер привода | RW20 |
| Подходящее оборудование | Würth BS 12-A Power |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Подходит для использования в следующих материалах | Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL |
| Материал | Закаленная сталь |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Форма наконечника | Наконечник с заходным углом |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Цвет | Серебристый |
| Винт с необходимостью получения разрешения на использование | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Область применения | Универсальный, Мебель, Кузов, Фитинги |
| Вес изделия (1 шт.) | 0,892 г |
Применение
Область применения
Для соединений сталь-древесина, рассчитанная на растяжение Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет соединять, например, арматуру с древесиной или листовой материал с древесиной, рассчитанные на растягивающие усилия с высокой несущей способностью Благодаря максимальной длине резьбы достигается большее усилие выдергивания вин
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
Инструкция
Для соединений сталь-древесина, рассчитанная на растяжение Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет соединять, например, арматуру с древесиной или листовой материал с древесиной, рассчитанные на растягивающие усилия с высокой несущей способностью Благодаря максимальной длине резьбы достигается большее усилие выдергивания вин
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
- Высококачественная защита поверхности, цинк, голубая пассивация, без содержания хрома(VI), толщина слоя 5 мкм
- Пригодна для использования в классе использования 1 (внутренние помещения) и с ∅ > 4 мм в классе использования 2 (влажные помещения или крытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Инструкция
- Шурупы ASSY допущены для квазистатических нагрузок
- Для оптимального использования использовать насадки RW соответствующего размера
- Шурупы с полной резьбой подходят для надежного крепления фурнитуры или тонких материалов. Длина шурупа должна быть меньше толщины пластины основания, в которую он будет вкручиваться
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шуруп ASSY 4 CS с потайной головой (A2K)
Нет отзывов про этот товар