Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Сумка для ноутбука Business-Line

Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line
Сумка для ноутбука Business-Line

Сумка для ноутбука Business-Line

Сумка Wurth для ноутбука Business-Line, 440х310х100 мм
Номер товара 0715930600
В наличии
Цена:
3519 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн Коллекция Business Line впечатляет своей функциональностью и эксклюзивным внешним видом. Уверенный вид с деловыми партнерами, идеальный вариант для поездок между офисом и домашним офисом или просто в городе. Незаменимый спутник в деловых поездках по стране и за границу. Высококачественные и износостойкие материалы обеспечивают высочайший уровень комфорта.
  • Запирающиеся молнии на основных отделениях, например, с замком TSA
  • Карман для визиток и ручек, а также отделение для ключей
  • Карман с защитой RFID от сканирования банковских и кредитных карт
  • Два дополнительных отделения для документов для порядка и наглядности
  • Мягкий плечевой ремень легко вынимается из сумки.
  • Свободные руки, через отверстие для крепления к телескопическим направляющим
  • Четыре резиновые ножки на нижней стороне защищают дно сумки
  • Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой 360 x 260 мм (до 15,6 дюймов)
  • Отделение для планшета с мягкой подкладкой 270 x 210 мм (до 10,1 дюйма)
Ширина 100 мм
Вес изделия (1 шт.) 1320 г
Высота 310 мм
Длина 440 мм
Материал Полиэстер с полиуретановым покрытием
Цвет внешней ткани Черный

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн Коллекция Business Line впечатляет своей функциональностью и эксклюзивным внешним видом. Уверенный вид с деловыми партнерами, идеальный вариант для поездок между офисом и домашним офисом или просто в городе. Незаменимый спутник в деловых поездках по стране и за границу. Высококачественные и износостойкие материалы обеспечивают высочайший уровень комфорта.
  • Запирающиеся молнии на основных отделениях, например, с замком TSA
  • Карман для визиток и ручек, а также отделение для ключей
  • Карман с защитой RFID от сканирования банковских и кредитных карт
  • Два дополнительных отделения для документов для порядка и наглядности
  • Мягкий плечевой ремень легко вынимается из сумки.
  • Свободные руки, через отверстие для крепления к телескопическим направляющим
  • Четыре резиновые ножки на нижней стороне защищают дно сумки
  • Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой 360 x 260 мм (до 15,6 дюймов)
  • Отделение для планшета с мягкой подкладкой 270 x 210 мм (до 10,1 дюйма)
Характеристики arrow_down
Ширина 100 мм
Вес изделия (1 шт.) 1320 г
Высота 310 мм
Длина 440 мм
Материал Полиэстер с полиуретановым покрытием
Цвет внешней ткани Черный
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!