Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth
Фото - 1 - Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth
Фото - 2 - Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth
Фото - 1 - Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth
Фото - 2 - Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth

Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth (08949104)

Лента клейкая двухсторонняя черная 4ммх10м Wurth ЛЕНТА-КЛЕЙКАЯ-ДВУСТОР.-4MMX10M
Номер товара 08949104
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Двусторонняя клейкая лента повышенной прочности с полиэтиленовой основой и акрилатным клеящим слоем

  • Отличная адгезия
  • лента обеспечивает высокую надежность крепления сразу после установки

Чрезвычайно высокая конечная прочность достигается через 24 часа

  • Очень хорошая адгезия даже на шершавых и слегка неровных поверхностях

Вспененное основание

  • Лента имеет эффект гашения вибрации и позволяет компенсировать расширение различных материалов
  • Устойчива к высоким температурам,
    ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
  • Клейкую ленту можно использовать как в помещении, так и на улице
  • Не теряет своей адгезионной прочности даже при повышенной температуре
Цвет «Антрацит» (материал основы)
Толщина 0,8 мм
Длина 10 м
Клеящая способность при 25 мм 19 Н
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Растяжение при разрыве 3
Ширина 4 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 95 °C
Температура обработки, поверхность, макс. 40 °C
Температура обработки поверхности, мин./макс. от 5 до 40 °C
Температура обработки, поверхность, мин. 5 °C
Клейкая основа акрилат
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при 20 °C и влажности воздуха 50%
Материал основы Пенополиэтилен
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Устойчивость к воздействию влажности Да
Область применения
  • Для крепления декоративных и функциональных элементов, букв, эмблем, панелей и кронштейнов в автомобильной промышленности.
  • Для маркировки
Может использоваться для крепления спойлеров в сочетании с механическими крепежными элементами. Инструкции
  • Поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, смазки и силикона
  • Для лучшего приклеивания ленту необходимо прижать к материалу
  • Оптимальное склеивание производится за 24 часа
Перед применением на чувствительных и пористых поверхностях (например, PP, PE, резины, дерева, природного камня), предварительно проверьте пригодность ленты для работы с данным материалом При склеивании пластмасс необходимо принять во внимание, что присадка-умягчитель, которая может содержаться в пластмассе может воздействовать на клеящий слой. Это уменьшит силу склеивания (необходимо предварительное тестирование).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Двусторонняя клейкая лента повышенной прочности с полиэтиленовой основой и акрилатным клеящим слоем

  • Отличная адгезия
  • лента обеспечивает высокую надежность крепления сразу после установки

Чрезвычайно высокая конечная прочность достигается через 24 часа

  • Очень хорошая адгезия даже на шершавых и слегка неровных поверхностях

Вспененное основание

  • Лента имеет эффект гашения вибрации и позволяет компенсировать расширение различных материалов
  • Устойчива к высоким температурам,
    ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
  • Клейкую ленту можно использовать как в помещении, так и на улице
  • Не теряет своей адгезионной прочности даже при повышенной температуре
Характеристики arrow_down
Цвет «Антрацит» (материал основы)
Толщина 0,8 мм
Длина 10 м
Клеящая способность при 25 мм 19 Н
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Растяжение при разрыве 3
Ширина 4 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 95 °C
Температура обработки, поверхность, макс. 40 °C
Температура обработки поверхности, мин./макс. от 5 до 40 °C
Температура обработки, поверхность, мин. 5 °C
Клейкая основа акрилат
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при 20 °C и влажности воздуха 50%
Материал основы Пенополиэтилен
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Устойчивость к воздействию влажности Да
Применение arrow_down
Область применения
  • Для крепления декоративных и функциональных элементов, букв, эмблем, панелей и кронштейнов в автомобильной промышленности.
  • Для маркировки
Может использоваться для крепления спойлеров в сочетании с механическими крепежными элементами. Инструкции
  • Поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, смазки и силикона
  • Для лучшего приклеивания ленту необходимо прижать к материалу
  • Оптимальное склеивание производится за 24 часа
Перед применением на чувствительных и пористых поверхностях (например, PP, PE, резины, дерева, природного камня), предварительно проверьте пригодность ленты для работы с данным материалом При склеивании пластмасс необходимо принять во внимание, что присадка-умягчитель, которая может содержаться в пластмассе может воздействовать на клеящий слой. Это уменьшит силу склеивания (необходимо предварительное тестирование).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
60 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3420 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить