Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 1 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Скидка -47.1 %
Фото - 2 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Скидка -47.1 %
Фото - 3 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Скидка -47.1 %
Фото - 1 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 2 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 3 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A

Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A (0431243)

DIN 6798, нержавеющая сталь A2, без покрытия, с наружными зубцами ШАЙБА-СТОП.-DIN6798-A2-AZ-D4,3
Номер товара 0431243
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
0.34 грн/шт
-47.1 %
0.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6798, нержавеющая сталь A2. С наружными зубцами.
Толщина (s1) 0,5 мм
Высота (h1) 1,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Внутренний диаметр (d1) 4,3 мм
DIN 6798
Внешний диаметр (d2) 8 мм
Форма A
Подходит для резьбы M4
Покрытие Без покрытия
Исполнение С наружными мелкими зубьями

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6798, нержавеющая сталь A2. С наружными зубцами.
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 0,5 мм
Высота (h1) 1,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Внутренний диаметр (d1) 4,3 мм
DIN 6798
Внешний диаметр (d2) 8 мм
Форма A
Подходит для резьбы M4
Покрытие Без покрытия
Исполнение С наружными мелкими зубьями
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
166.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
337.26 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1914.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -70.3 %
1004.3 грн/шт
298.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии