Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штифт цилиндрич., закал.
Фото - 2 - Штифт цилиндрич., закал.
Фото - 1 - Штифт цилиндрич., закал.
Фото - 2 - Штифт цилиндрич., закал.

Штифт цилиндрич., закал. (025206100)

DIN 6325, сталь, закаленная, без покрытия ШТИФТ-DIN6325-GEH-M6-6X100
Номер товара 025206100
Нет в наличии
Цена:
22.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6325, сталь без покрытия, класс допуска m6, закаленная (твердость: 60 +/-2 HRC)
Длина (l1) 100 мм
Номинальный диаметр (d1) 6 мм
Твердость по Роквеллу, HRC 60 HRC
DIN 6325
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Исполнение Закаленный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6325, сталь без покрытия, класс допуска m6, закаленная (твердость: 60 +/-2 HRC)
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 100 мм
Номинальный диаметр (d1) 6 мм
Твердость по Роквеллу, HRC 60 HRC
DIN 6325
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Исполнение Закаленный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
650.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2058 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
375.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
71.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
2.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1132.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить