Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 2 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 3 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 4 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 5 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 6 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 7 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 8 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 9 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 10 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 11 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 1 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 2 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 3 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 4 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 5 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 6 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 7 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 8 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 9 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 10 - Брюки рабочие VIKING, размер 50
Фото - 11 - Брюки рабочие VIKING, размер 50

Брюки рабочие VIKING, размер 50 (5899706350)

Брюки рабочие VIKING, 65% полиэстер 35% хлопок, серо-черные, размер 50 -арт. 5899706350
Номер товара 5899706350
Нет в наличии
Цена:
1440 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивают комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. • Усиление на коленях • Место для защитных вкладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками. Размеры: 46 - 66
Таблиця розмірів
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 50
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вид изделия Брюки
Используются в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обеспечивают комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. • Усиление на коленях • Место для защитных вкладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками. Размеры: 46 - 66
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 50
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вид изделия Брюки
Применение arrow_down
Используются в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1320 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1590 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1590 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1536 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ