Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 48
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 48
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 48 (M403511425)
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 48, MODYF-арт. M403511425
Номер товара M403511425
Нет в наличии
Цена:
3803.22 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Удобные брюки с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
- Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
- 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
- Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
- Подол можно удлинить на 5 см.
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Размер | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Темно-синий, Серый |
| Вид изделия | Брюки |
Информация о продукте
Описание
- Удобные брюки с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
- Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
- 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
- Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
- Подол можно удлинить на 5 см.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Размер | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Темно-синий, Серый |
| Вид изделия | Брюки |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 40
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 52
Брюки Wurth STAR CP250 черные размер 42 Modyf
Нет отзывов про этот товар