Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58
Фото - 1 - Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58
Фото - 2 - Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58
Фото - 3 - Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58
Фото - 1 - Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58
Фото - 2 - Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58
Фото - 3 - Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58

Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58 (M403295435)

Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58, MODYF-арт. M403295435
Номер товара M403295435
Нет в наличии
Цена:
6596.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Износостойкие брюки модного кроя с максимальной свободой движений.
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер FR/ES/PT/BE 52
Размер 58
Можно мыть при 60°C
Материал 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Графитно-серый
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет наколенника Черный
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Износостойкие брюки модного кроя с максимальной свободой движений.
Характеристики arrow_down
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер FR/ES/PT/BE 52
Размер 58
Можно мыть при 60°C
Материал 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Графитно-серый
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет наколенника Черный
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2869 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1788 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить