Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 1 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 2 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 3 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 4 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 1 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 2 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 3 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Фото - 4 - Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF

Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF (M403332427)

Брюки рабочие NATURE черные размер 50 MODYF
Номер товара M403332427
Нет в наличии
Цена:
6248.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Модные, практичные брюки, которые обеспечивают максимальную свободу движений.
  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.

Таблица размеров

Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Дегтярно-черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет наколенника Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Модные, практичные брюки, которые обеспечивают максимальную свободу движений.
  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Дегтярно-черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет наколенника Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
6248.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить