Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорты сигнальные FLUO, оранжевые, размер 50
Фото - 1 - Шорты сигнальные FLUO, оранжевые, размер 50
Фото - 1 - Шорты сигнальные FLUO, оранжевые, размер 50

Шорты сигнальные FLUO, оранжевые, размер 50 (M410128427)

Шорты сигнальные FLUO, со светоотражающими полосами, оранжевые, размер 50, MODYF-арт. M410128427
Номер товара M410128427
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2766 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Абсолютная видимость: Светоотражающие ленты LOXY® REX (Норвегия)

Основа безопасности в условиях плохой видимости или в темное время суток – это качество светоотражающих элементов (СВП). В нашей коллекции используются топовые микропризматические ленты от норвежского лидера отрасли – компании LOXY.


Стандарт EN ISO 20471

Изделие соответствует требованиям стандарта EN ISO 20471, класс 1, обеспечивающему базовый уровень видимости для работ в средах с низким уровнем риска


Феноменальная долговечность

В отличие от дешевых аналогов, осыпающихся за несколько месяцев, ленты LOXY REX выдерживают до 75 циклов интенсивной промышленной стирки при высоких температурах без потери своих уникальных светоотражающих свойств и без расслоения.


Устойчивость к УФ-излучению

Ткань и флуоресцентные красители (как сигнальный желтый, так и оранжевый) устойчивы к выгоранию; одежда сохраняет насыщенный цвет даже после продолжительной работы под солнцем


Огнестойкость и терморегуляция

Безопасность на объекте часто требует защиты от кратковременного термического воздействия:

  • Технологический барьер – компоненты одежды и ленты LOXY обладают огнестойкими свойствами, не поддерживают горение и предотвращают распространение пламени
  • Климат-контроль – ткань имеет высокую воздухопроницаемость и зоны с меш-вентиляцией, эффективно отводит влагу и поддерживает комфорт в жару

Экологическая чистота и безопасность для кожи: OEKO-TEX® Standard 100

Премиальная одежда должна быть безопасной не только снаружи, но и внутри. Вся коллекция сертифицирована по международному стандарту OEKO-TEX® Standard 100.

Это гарантирует, что в составе ткани, нитей, застежек и красителей отсутствуют токсичные вещества, формальдегиды, тяжелые металлы или аллергены. Даже при интенсивном использовании одежда не вызывает раздражений или дерматитов.


Профессиональная выносливость и эргономика

  • Тройное усиление швов – критические зоны прошиты сверхпрочными нитями для предотвращения разрывов
  • Грязе- и водоотталкивающая обработка – ткань устойчива к загрязнениям, маслам и легким осадкам; грязь не впитывается
  • Анатомический крой – обеспечивает свободу движений и комфорт во время активной работы


Таблиця розмірів

Стандарт EN 20471
Вес единицы поверхности ткани на м² 230 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Стандарты EN 20471
Цвет Оранжевый, Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Вид изделия Шорты
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Абсолютная видимость: Светоотражающие ленты LOXY® REX (Норвегия)

Основа безопасности в условиях плохой видимости или в темное время суток – это качество светоотражающих элементов (СВП). В нашей коллекции используются топовые микропризматические ленты от норвежского лидера отрасли – компании LOXY.


Стандарт EN ISO 20471

Изделие соответствует требованиям стандарта EN ISO 20471, класс 1, обеспечивающему базовый уровень видимости для работ в средах с низким уровнем риска


Феноменальная долговечность

В отличие от дешевых аналогов, осыпающихся за несколько месяцев, ленты LOXY REX выдерживают до 75 циклов интенсивной промышленной стирки при высоких температурах без потери своих уникальных светоотражающих свойств и без расслоения.


Устойчивость к УФ-излучению

Ткань и флуоресцентные красители (как сигнальный желтый, так и оранжевый) устойчивы к выгоранию; одежда сохраняет насыщенный цвет даже после продолжительной работы под солнцем


Огнестойкость и терморегуляция

Безопасность на объекте часто требует защиты от кратковременного термического воздействия:

  • Технологический барьер – компоненты одежды и ленты LOXY обладают огнестойкими свойствами, не поддерживают горение и предотвращают распространение пламени
  • Климат-контроль – ткань имеет высокую воздухопроницаемость и зоны с меш-вентиляцией, эффективно отводит влагу и поддерживает комфорт в жару

Экологическая чистота и безопасность для кожи: OEKO-TEX® Standard 100

Премиальная одежда должна быть безопасной не только снаружи, но и внутри. Вся коллекция сертифицирована по международному стандарту OEKO-TEX® Standard 100.

Это гарантирует, что в составе ткани, нитей, застежек и красителей отсутствуют токсичные вещества, формальдегиды, тяжелые металлы или аллергены. Даже при интенсивном использовании одежда не вызывает раздражений или дерматитов.


Профессиональная выносливость и эргономика

  • Тройное усиление швов – критические зоны прошиты сверхпрочными нитями для предотвращения разрывов
  • Грязе- и водоотталкивающая обработка – ткань устойчива к загрязнениям, маслам и легким осадкам; грязь не впитывается
  • Анатомический крой – обеспечивает свободу движений и комфорт во время активной работы


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 20471
Вес единицы поверхности ткани на м² 230 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Стандарты EN 20471
Цвет Оранжевый, Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Вид изделия Шорты
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -62.9 %
4.2 грн/шт
1.56 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2592 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69.3 %
6.84 грн/шт
2.1 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить