Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø3,0мм
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø3,0мм
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø3,0мм (04681130)
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø3,0мм
ШНУР-Д/ИЗГОТОВЛ.-КОЛЕЦ-УПЛ.-1M-D3,0
Номер товара 04681130
В наличии
Цена:
150 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец
| Длина | 1 м |
| Диаметр (h1) | 3 мм |
| DIN | 3771 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Пербунан |
Область применения:
- Шлюпочные мастерские, машиностроение, транспортировка грузов, мастерские по ремонту автомобилей, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и мотоциклов, автобусные парки и пр.
Информация о продукте
Описание
Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец
Характеристики
| Длина | 1 м |
| Диаметр (h1) | 3 мм |
| DIN | 3771 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Пербунан |
Применение
Область применения:
- Шлюпочные мастерские, машиностроение, транспортировка грузов, мастерские по ремонту автомобилей, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и мотоциклов, автобусные парки и пр.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø2,4мм
Шнур для изготовления уплотнительных колец
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø8,4мм
Нет отзывов про этот товар