Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 1 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 2 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 3 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 4 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 5 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 1 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 2 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 3 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 4 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
Фото - 5 - Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм (04681116)

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм ШНУР-Д/ИЗГОТОВЛ.-КОЛЕЦ-УПЛ.-1M-D1,6
Номер товара 04681116
В наличии
Цена:
72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец
Длина 1 м
Диаметр (h1) 1,6 мм
DIN 3771
Твердость по Шору A 70 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Материал Пербунан

Область применения:

  • Шлюпочные мастерские, машиностроение, транспортировка грузов, мастерские по ремонту автомобилей, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и мотоциклов, автобусные парки и пр.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец
Характеристики arrow_down
Длина 1 м
Диаметр (h1) 1,6 мм
DIN 3771
Твердость по Шору A 70 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Материал Пербунан
Применение arrow_down

Область применения:

  • Шлюпочные мастерские, машиностроение, транспортировка грузов, мастерские по ремонту автомобилей, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и мотоциклов, автобусные парки и пр.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!