Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Носки всесезонные, р.42-44
Фото - 2 - Носки всесезонные, р.42-44
Фото - 1 - Носки всесезонные, р.42-44
Фото - 2 - Носки всесезонные, р.42-44

Носки всесезонные, р.42-44 (M451065002)

Носки всесезонные, пара, р.42-44, MODYF -арт. M451065002
Номер товара M451065002
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
933.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
М'які антибактеріальні шкарпетки ідеально підходять для будь-якої пори року. Технічна тканина міцна і забезпечує кліматичний комфорт. Права/ліва підніжка.
  • Захист і підтримка завдяки підошві Comfort Step
  • Терморегулююча тканина
  • Стійкість до стирання завдяки CORDURA ® (надзвичайно стійкий до стирання) на п'яті та носку
  • Адаптована підошва для лівої та правої ноги
  • Антибактеріальна обробка
Можно мыть при 40°C
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, не гладить, не сушить в барабанной сушилке
Материал 50% полиэстер, 46% полиамид, 4% эластан
Размер 42-44

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
М'які антибактеріальні шкарпетки ідеально підходять для будь-якої пори року. Технічна тканина міцна і забезпечує кліматичний комфорт. Права/ліва підніжка.
  • Захист і підтримка завдяки підошві Comfort Step
  • Терморегулююча тканина
  • Стійкість до стирання завдяки CORDURA ® (надзвичайно стійкий до стирання) на п'яті та носку
  • Адаптована підошва для лівої та правої ноги
  • Антибактеріальна обробка
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 40°C
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, не гладить, не сушить в барабанной сушилке
Материал 50% полиэстер, 46% полиамид, 4% эластан
Размер 42-44
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3240 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
1440 грн/шт
792 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1440 грн/шт
792 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить