Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Носки всесезонные, р.45-47
Фото - 2 - Носки всесезонные, р.45-47
Фото - 1 - Носки всесезонные, р.45-47
Фото - 2 - Носки всесезонные, р.45-47

Носки всесезонные, р.45-47 (M451065003)

Носки всесезонные, пара, р.45-47, MODYF -арт. M451065003
Номер товара M451065003
В наличии
Цена:
933.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мягкие антибактериальные носки идеально подходят для любого времени года. Техническая ткань крепкая и обеспечивает климатический комфорт. Правая/левая подножка.
  • Защита и поддержка благодаря подошве Comfort Step
  • Терморегулирующая ткань
  • Устойчивость к истиранию благодаря CORDURA ® (чрезвычайно устойчив к истиранию) на пятке и носке
  • Адаптированная подошва для левой и правой ноги
  • Антибактериальная обработка
Можно мыть при 40°C
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, не гладить, не сушить в барабанной сушилке
Материал 50% полиэстер, 46% полиамид, 4% эластан
Размер 45-47

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мягкие антибактериальные носки идеально подходят для любого времени года. Техническая ткань крепкая и обеспечивает климатический комфорт. Правая/левая подножка.
  • Защита и поддержка благодаря подошве Comfort Step
  • Терморегулирующая ткань
  • Устойчивость к истиранию благодаря CORDURA ® (чрезвычайно устойчив к истиранию) на пятке и носке
  • Адаптированная подошва для левой и правой ноги
  • Антибактериальная обработка
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 40°C
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, не гладить, не сушить в барабанной сушилке
Материал 50% полиэстер, 46% полиамид, 4% эластан
Размер 45-47
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии