Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Носки URBAN START UP, 3 пары в упаковке, размер 43-46
Фото - 1 - Носки URBAN START UP, 3 пары в упаковке, размер 43-46
Скидка -35 %
Фото - 1 - Носки URBAN START UP, 3 пары в упаковке, размер 43-46

Носки URBAN START UP, 3 пары в упаковке, размер 43-46 (M451290007)

Носки URBAN START UP, 3 пары в упаковке, р.43-46, MODYF-арт. M451290007
Номер товара M451290007
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мягкие и удобные вискозные носки в упаковке по три пары
  • С логотипом и узором в виде винтов
  • Вискоза изготовлена из бамбука
Количество пар 3 пары
Можно мыть при 40°C
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Цвет Темно-серый
Размер 43-46
Материал 80% вискоза, 17% полиамид, 3% эластан

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мягкие и удобные вискозные носки в упаковке по три пары
  • С логотипом и узором в виде винтов
  • Вискоза изготовлена из бамбука
Характеристики arrow_down
Количество пар 3 пары
Можно мыть при 40°C
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Цвет Темно-серый
Размер 43-46
Материал 80% вискоза, 17% полиамид, 3% эластан
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5280 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить