Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.42
Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.42
Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.42 (5358721642)
Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.42-арт. 5358721642
Номер товара 5358721642
В наличии
Цена:
1380 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Комфортные сандалии с композитным подноском и антипрокольной подошвой
Уровень защиты S1P: обеспечивает идеальную защиту ваших ног во время работы
- Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении
- Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами Сопротивление скольжению SRC
- Стелька для защиты ноги от повреждений
- ESD (Electro Static Disсharge) обеспечивает защиту от статического электричества
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
| Размер | 42 |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Сандалии |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Комфортные сандалии с композитным подноском и антипрокольной подошвой
Уровень защиты S1P: обеспечивает идеальную защиту ваших ног во время работы
- Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении
- Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами Сопротивление скольжению SRC
- Стелька для защиты ноги от повреждений
- ESD (Electro Static Disсharge) обеспечивает защиту от статического электричества
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
Характеристики
| Размер | 42 |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Сандалии |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.37
Нет отзывов про этот товар