Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 1 - Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 2 - Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 3 - Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 1 - Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 2 - Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45
Фото - 3 - Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45

Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45 (5358721645)

Сандалии защитные Workshop[R], S1P, ESD, композитный носок, черные, пара, р.45 -арт. 5358721645
Номер товара 5358721645
В наличии
Цена:
1380 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Комфортные сандалии с композитным подноском и антипрокольной подошвой Уровень защиты S1P: обеспечивает идеальную защиту ваших ног во время работы
  • Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении
  • Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами Сопротивление скольжению SRC
  • Композитный подносок для защиты пальцев ног от удара или сдавливания
  • Стелька для защиты ноги от повреждений ESD (Electro Static Disсharge) обеспечивает защиту от статического электричества
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Внутренний материал: текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки Подошва: пенополиуретан
Размер 45
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сандалии
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Комфортные сандалии с композитным подноском и антипрокольной подошвой Уровень защиты S1P: обеспечивает идеальную защиту ваших ног во время работы
  • Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении
  • Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами Сопротивление скольжению SRC
  • Композитный подносок для защиты пальцев ног от удара или сдавливания
  • Стелька для защиты ноги от повреждений ESD (Electro Static Disсharge) обеспечивает защиту от статического электричества
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Внутренний материал: текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки Подошва: пенополиуретан
Характеристики arrow_down
Размер 45
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сандалии
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція