Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморез с шайбой HEX S1 N 4,2х16
Фото - 1 - Саморез с шайбой HEX S1 N 4,2х16
Фото - 1 - Саморез с шайбой HEX S1 N 4,2х16

Саморез с шайбой HEX S1 N 4,2х16 (012914216)

Саморез с шайбой HEX S1 N 4,2х16 САМОРЕЗ-ISO10510-A2K-C-S1-N-4,2X16
Номер товара 012914216
Нет в наличии
Цена:
5.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт совместим с DIN 7976, пресс-шайба

  • Оцинкованная сталь
  • Голубое пассивирование (A2K)
  • Форма C
  • С острым концом
Толщина шайбы 1 мм
Длина 16 мм
Номинальный диаметр 4,2 мм
Диаметр шайбы 9 мм
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт совместим с DIN 7976, пресс-шайба

  • Оцинкованная сталь
  • Голубое пассивирование (A2K)
  • Форма C
  • С острым концом
Характеристики arrow_down
Толщина шайбы 1 мм
Длина 16 мм
Номинальный диаметр 4,2 мм
Диаметр шайбы 9 мм
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -54.1 %
1.57 грн/шт
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купить
72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
234 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
81.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
222 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
81.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
48 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купить