Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30

Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30 (071511330)

Отверточная головка Wurth 1/4" ТХ30 ГОЛОВКА-1/4ZO-INTX-TX30 ZEBRA
Номер товара 071511330
В наличии
Цена:
96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для болтов с внутренним ТХ. 

  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Выполнение: стандартное.
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 12 мм
Длина лезвия (L2) 12 мм
Длина (l1) 32 мм
Тип наконечника TX
Размер наконечника (d) TX30

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для болтов с внутренним ТХ. 

  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Выполнение: стандартное.
Характеристики arrow_down
Привод 1/4 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 12 мм
Длина лезвия (L2) 12 мм
Длина (l1) 32 мм
Тип наконечника TX
Размер наконечника (d) TX30
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
81.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
222 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
81.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
48 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купить