Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 10

Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 10 (0899400531)

Перчатки защитные SPEC-MECHANIC, полиамид, покрытие латекс, пара, р.10-арт. 0899400531
Номер товара 0899400531
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
Размер 10
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Натуральный каучук, рифленое покрытие
Материал основания Полиамид
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность Для легких и средних операций по сборке и в мастерской Отлично подходят для механических работ Замена шин Производство и обслуживание автомобилей Кузовные работы Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях Операции с грузами Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Универсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
Характеристики arrow_down
Размер 10
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Натуральный каучук, рифленое покрытие
Материал основания Полиамид
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность Для легких и средних операций по сборке и в мастерской Отлично подходят для механических работ Замена шин Производство и обслуживание автомобилей Кузовные работы Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях Операции с грузами Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
358.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ